Geïsoleerde contactdoos 1/4″ zeskant 4,0 mm

Artikelnummer: 43088
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 43088
EAN/GTIN 4010995430887
Nummer fabrikant 43088

Omschrijving

Omschrijving:

  • Biedt u volledige bescherming: Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC
  • Beschermt uw materiaal: Volledig geïsoleerd gereedschap vermindert het risico op kortsluiting
  • Toepassing: Veilig installeren van klemmen en moffen, aansluiten van aders en vastschroeven aan spanningsrails
  • Voor werkzaamheden aan spanningvoerende delen tot 1.000 V AC
  • Bij het werken aan spanningvoerende delen komt de veiligheid van de gebruiker op de eerste plaats
  • De geïsoleerde dopsleutelinzetten van Wiha overtuigen als ideaal gereedschap voor het werken aan elektrische installaties
  • In combinatie met de geïsoleerde ratelsleutel kunnen de dopsleutelinzetten worden gebruikt voor het vast- en losdraaien van zeskantschroeven
  • Daarnaast kunnen de dopsleutelinzetten met behulp van de adapter slimVario® electric met de speedE® en de slimVario® handgrepen van Wiha gecombineerd worden
  • De geïsoleerde dopsleutelinzetten worden conform de internationale norm IEC 60900 aan een 100% controle onderworpen en maken veilig werken mogelijk nabij spanningvoerende delen tot 1.000 V AC
  • Juist in een nauwe werkomgeving voorkomen de volledig geïsoleerde gereedschappen bij onopzettelijke aanraking van twee geleiders een kortsluiting
  • Alleen compatibel met geïsoleerde ratelsleutel en dwarsgreepadapter van Wiha

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen