3/8″ Gezamenlijk inzetstuk TORX E10

Artikelnummer: 3440T E10
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3440T E10
EAN/GTIN 4991644036844
Nummer fabrikant 3440T E10
L-nummer L60050 5326

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 47 mm
Dimensie D2: 19 mm
D1: 11,8 mm
Lengte: 8,2 mm
Drive: 3/8″
Vierkant stopcontact
E10
Binnenkant Torx
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen