• Sehr geehrte Kunden, am 30. Mai 2024 bleibt unser Geschäft aufgrund eines Feiertages in Deutschland geschlossen. Ihr zuständiger Aussendienstmitarbeiter steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Ihr Gödde Team

SmartCase dopsleutelset ∙ Zeskant massief 6,3 = (1/4 inch), Vierkant 6,3 mm (1/4 inch) ∙ Buiten twaalfkant tractieprofiel, Sleufprofiel, Kruiskop profiel PH, Pozidriv-profiel PZ, Binnenzeskant-pr

Artikelnummer: 2200SC-2
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2200SC-2
EAN/GTIN 4000896239603
Nummer fabrikant 2200SC-2
L-nummer L60140 4901

Omschrijving

Omschrijving:

  • 21 bits 25 mm lang ∙ 12 bits 50 mm lang

HAZET SmartCase – be smart – in any case

  • Ontwikkeld en geproduceerd ″Made in Germany″
  • Innovatief concept van een compacte, inklapbare gereedschapsset
  • Gemakkelijk af te nemen materiaal en aangenaam gevoel
  • Combineert de voordelen van een slank en licht soft-touch oppervlak (zwart) met de robuustheid van hardschalen gereedschapskoffers
  • Duurzame, robuuste klemlijst - geen wegvliegende, klapperende gereedschappen
  • Magneetsluiting - snel te openen en vrij van slijtage
  • Stabiele, goed toegankelijke opbergplek voor het gereedschap
  • Zo veel mogelijk gereedschappen op de kleinste ruimte voor het beste overzicht
  • Optimaal overzicht en gemakkelijk pakken van het gereedschap - naar keuze vlak in te klappen of - net zoals een tablethoes - neer te zetten
  • Aandrijving: Zeskant massief 6,3 = (1/4 inch), Vierkant hol 6,3 mm (1/4 inch)
  • Afdrijving: Buiten-twaalfkant-tractieprofiel, Sleufprofiel, Kruiskop profiel PH, Pozidriv-profiel PZ, Binnen-zeskant-profiel, Binnen-TORX®-profiel
  • Sleutelwijdte: ∙ 0,5 x 4 – 1,2 x 6,5 ∙ 2 – 14 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T10 – T40
  • Afmetingen / lengte: 130 mm x 118 mm x 50 mm
  • Voor handbediening
  • Aantal gereedschappen: 50

Levering:

HiPer fijnvertande omschakelratel voor bits ∙ fijnvertand 863HPB
Dopsleutel ∙ zeskant 850-4 ∙ 850-5 ∙ 850-5.5 ∙ 850-6 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-9 ∙ 850-10 ∙ 850-11 ∙ 850-12 ∙ 850-13 ∙ 850-14
Verlengstuk 867-4
Adapter 2304N
Bit 2208N-4 ∙ 2208N-6 ∙ 2208N-10 ∙ 2208NSLG-8
Bit 2215N-PH1 ∙ 2215N-PH2 ∙ 2215N-PH3 ∙ 2215NSLG-PH1 ∙ 2215NSLG-PH2
Bit 2216N-PZ1 ∙ 2216N-PZ2 ∙ 2216N-PZ3 ∙ 2216NSLG-PZ1 ∙ 2216NSLG-PZ2
Bit 2204N-2 ∙ 2204N-3 ∙ 2204N-4 ∙ 2204N-5 ∙ 2204N-6 ∙ 2204NSLG-3 ∙ 2204NSLG-4 ∙ 2204NSLG-5 ∙ 2204NSLG-6
Bit 2223N-T10 ∙ 2223N-T15 ∙ 2223N-T20 ∙ 2223N-T25 ∙ 2223N-T27 ∙ 2223N-T30 ∙ 2223N-T40 ∙ 2223NSLG-T20 ∙ 2223NSLG-T25 ∙ 2223NSLG-T30

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u