3/8″ Inclusief slagbithouder 7/16″ Bit DIN3126 E11.2, TORX PLUS 45IP

Artikelnummer: 13134T-92 45IP
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
Producttype Bithouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 13134T-92 45IP
EAN/GTIN 4991644327867
Nummer fabrikant 13134T-92 45IP
L-nummer L60050 10588

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 92 mm
Dimensie D2: 22 mm
Drive: 3/8″
Vierkant stopcontact
45IP
Torx Plus
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen