• Sehr geehrte Kunden, am 30. Mai 2024 bleibt unser Geschäft aufgrund eines Feiertages in Deutschland geschlossen. Ihr zuständiger Aussendienstmitarbeiter steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Ihr Gödde Team

Inzetring UD-profiel 18 mm

Artikelnummer: 6246160
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Ratsche

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6246160
EAN/GTIN 4010886624616
Nummer fabrikant 6246160

Omschrijving

Omschrijving:

Vanadium staal 31CrV3, mangaan-gefosfateerd

Kenmerk:

  • diameter 1 [mm]: 33.6
  • Insteekring Dubbel zeshoekig: 18
  • Inhoud (aantal stuks): 1 tlg.
  • materiaal: Chroom-vanadium staal 31CrV3
  • nettogewicht [kg]: 0.075 kg
  • oppervlak: Mangaan gefosfateerd
  • REACH Registratie beschikbaar: Nee
  • sleutelgrootte 1 [mm]: 18