Plaatwerk koffer compleet Q100, 200, 300

Artikelnummer: 3404242
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3404242
EAN/GTIN 4010886968741
Nummer fabrikant 3404242

Omschrijving

Kenmerk:

  • 1000 V geïsoleerd: Geen
  • Instructies voor verwijdering op gereedschap: Geen
  • Totale breedte [mm]: 810 mm
  • Totale hoogte [mm]: 80 mm
  • Totale diepte [mm]: 180 mm
  • Netto gewicht [kg]: 3,85 kg
  • REACH registratie beschikbaar: Geen
  • VDE gecertificeerd: Geen