• Sehr geehrte Kunden, am 30. Mai 2024 bleibt unser Geschäft aufgrund eines Feiertages in Deutschland geschlossen. Ihr zuständiger Aussendienstmitarbeiter steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Ihr Gödde Team

Wisselklingen voor Torx®-schroeven, voor hechten PB 215 A, 8215 A, 8215 A ESD, 8314 A, 8317 A, 8317 A ESD, 8320 A Let op: de groottes 6 en 7 zijn alleen geschikt voor draaimomenten tot 0.6 resp. 1.2 Nm

Artikelnummer: 215.T 30
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Gereedschapsassortiment

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 215.T 30
EAN/GTIN 7610733071531
Nummer fabrikant PB 215.T 30
L-nummer L60060 2950

Omschrijving

Omschrijving:

  • Wisselkling voor hechten PB 215 A, 8215 A, DigiTorque en MecaTorque
  • voor Torx®-schroeven
  • precieze, maatnauwkeurige punten, optimale passing in de schroeven
  • Speciale legering op basis van verenstaal, buitengewone elasticiteit bij hoge hardheid
  • laser gegraveerd serienummer, levenslange garantie

Kenmerk:

  • Diameter: 6 mm
  • Gehele lengte: 200 mm
  • Lengte blad: 120 mm
  • Profiel: voor Torx®-schroeven
  • Torx® schroefgrootte: 30
  • Verwisselbaar blad: Ja
  • Voor metaalschroeven M: 5 mm

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u