• Sehr geehrte Kunden, am 30. Mai 2024 bleibt unser Geschäft aufgrund eines Feiertages in Deutschland geschlossen. Ihr zuständiger Aussendienstmitarbeiter steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Ihr Gödde Team

Kraftform Kompakt VDE-assortiment 17

Artikelnummer: 667261 17
Korting
151,00 €
Prijs geldig tot 26 mei 2024
op aanvraag
Op voorraad
159 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Verpakking: Vouwtas

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Vouwtas
Aantal delen 17
Meslengte 154 mm
Bitsoort 930 A Zaagsnede-Schroevendraaier, 1.6 x 9.0 x 175 mm; Schroevendraaier voor Phillips; POZIDRIV-SCHROEVENDRAAIER; Combiprofiel-schroevendraaier Pozidriv/sleuf; Schroevendraaier voor TORX®-schroeven

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 667261 17
EAN/GTIN 4013288208798
Nummer fabrikant 05136027001

Omschrijving

Uitvoering:

Kraftform-handgrepen met 154 mm lange verwisselbare stelen (extra slim) volledig geïsoleerd tot 1000 V volgens DIN EN 60900 / VDE 0682-201 en een Knipex elektro-installatietang in stevige stoffen vouwtas met klittenbandsluiting.

Levering:

Sleufstelen: 0,4×2,5; 0,6×3,5; 0,8×4,0; 1,0×5,5
Stelen voor Phillips: PH1 en PH2
Pozidriv-stelen: PZ1 en PZ2
Pozidriv sleuf (combinatieprofiel): PZ/S1 en PZ/S2 (combinatieprofiel)
Stelen voor Torx®: TX10; TX15; TX20; TX25
Knipex elektro-installatietang VDE nr. 728788: Maat 200
Kraftform-handvat voor verwisselbare stelen nr. 667411: 2 st.