Koppelschroevendraaierset TorqueVario®-S elektrisch 0,8-5,0 Nm gemengd 19 delen variabel instelbare koppelbegrenzing inclusief vouwtasje

Artikelnummer: 36791
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 36791
EAN/GTIN 4010995367916
Nummer fabrikant 36791
L-nummer L60070 1959

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voldoet aan uw eisen: Variabel instelbaar moment dekt een groot toepassingsgebied af
  • Vergemakkelijkt uw werk: Alle gereedschappen veilig en geordend ondergebracht in een robuust, overzichtelijk etui
  • Verbetert uw efficiency: Het juiste moment beschermt u tegen materiaalbeschadigingen en nabewerking
  • Ontziet uw gezondheid: Met gepatenteerd SoftFinish®-handgreepdesign dat handen en spieren ontziet tijdens het werken
  • Door artsen en therapeuten van de AGR aanbevolen! Verlaagt uw kosten: Het juiste moment beschermt u tegen garantieclaims
  • Biedt u volledige bescherming: Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC
  • Verhoogt uw veiligheid: Wiha slimBits bieden goede, beschermde toegang tot diepliggende schroeven
  • Toepassing: Voor gecontroleerde schroefwerkzaamheden aan spanningvoerende delen tot 1.000 V AC
  • Bit chuck: Geïsoleerde bithouder van metaal borgt betrouwbaar alle slimBits
  • Bits: Direct op de bit aangespoten isolatie die aan de voorzijde volledig in de bit is geïntegreerd
  • Bits: 100% kwaliteitsgecontroleerde isolatie 1.000 V AC, VDE- en GS-getest
  • Extra: Moeiteloze toegang tot diepliggende schroefklemmen
  • Overzichtelijk geordend in een hoogwaardig, stevig etui
  • Handle: Bithouder met SoftFinish electric samengestelde handgreep
  • Standard: Gemaakt conform IEC 60900
  • Gecontroleerd schroeven vastdraaien en tegelijkertijd veiligheid bij elektrische toepassingen biedt het volledig gecertificeerde TorqueVario®-S VDE momentsysteem
  • De gereedschapset omvat een ergonomisch gevormde momentschroevendraaierhandgreep met geïntegreerde numerieke schaalverdeling, 15 slimBits, een bithouder en het instelgereedschap
  • Alle componenten zijn praktisch en overzichtelijk geordend in een hoogwaardig, stevig etui
  • De momentschroevendraaier VDE dekt met het variabel instelbare momentbereik van 0,8-5,0 Nm een groot toepassingsgebied af
  • Het duidelijk hoor- en voelbaar signaal bij activering van het moment garandeert een momenttechniek met hoge procesbetrouwbaarheid, die materiaalbeschadigingen en nabewerkingen voorkomt
  • Met een activeringsnauwkeurigheid van +/- 6% voldoet het momentgereedschap aan de eisen van EN-ISO 6789
  • De geïsoleerde ClicFix bithouder zorgt door de mechanische schachtvergrendeling voor een betrouwbare grip op de 75 mm lange slimBits
  • Zowel de momentschroevendraaier als de slimBits worden conform de internationale norm IEC 60900 aan een 100% controle onderworpen en maken veilig werken mogelijk aan onder spanning staande delen tot 1.000 V AC
  • Voor elektrotechnische toepassingen DIN EN ISO 6789
  • Inhoud: 1x Momentschroevendraaier TorqueVario®-S electric variabel instelbare momentbegrenzing 0.8 - 5 (26626) 1x Instelgereedschap voor momentschroevendraaiers met normale handgreep 90 mm (26864) 1x Adapter TorqueVario-S electric voor slimBits 6.0 mm (35870) 1x Bit slimBit electric sleufkop 2.5 mm x 75 mm (34578) 1x Bit slimBit electric sleufkop 3.5 mm x 75 mm (41159) 1x Bit slimBit electric sleufkop 5.5 mm x 75 mm (34581) 1x Bit slimBit electric sleufkop 6.5 mm x 75 mm (34582) 1x Bit slimBit electric Phillips PH1 x 75 mm (34583) 1x Bit slimBit electric Phillips PH2 x 75 mm (34584) 1x Bit slimBit electric Pozidriv PZ1 x 75 mm (34585) 1x Bit slimBit electric Pozidriv PZ2 x 75 mm (34586) 1x Bit slimBit electric PlusMin/Pozidriv SL/PZ1 x 75 mm (34589) 1x Bit slimBit electric PlusMin/Pozidriv SL/PZ2 x 75 mm (34590) 1x Bit slimBit electric TORX® T9 x 75 mm (41160) 1x Bit slimBit electric TORX® T10 x 75 mm (35507) 1x Bit slimBit electric TORX® T15 x 75 mm (35508) 1x Bit slimBit electric TORX® T20 x 75 mm (35509) 1x Bit slimBit electric TORX® T25 x 75 mm (36071) 1x Opvouwbaar etui

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen