Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Verstelbare moersleutel, Totale lengte: 100mm

Artikelnummer: 814000 100

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 100 mm
Maximale sleutelwijdte 13 mm
totale lengte 4 inch
Bekstand 22 graden
Productieproces matrijsgesmeed en gehard
vonkvrij nee
Schaalverdeling ja
Beklede greep nee
Producttype Verstelbare moersleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 814000 100
Nummer fabrikant 814000 100

Omschrijving

Uitvoering:

Slanke vorm met dubbele T-profielschacht (verchroomd). Bekpositie 22°. Matrijsgesmeed en gehard. Met schaalverdeling op de bek.

Norm:

DIN 3117

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen