• Sehr geehrte Kunden, am 30. Mai 2024 bleibt unser Geschäft aufgrund eines Feiertages in Deutschland geschlossen. Ihr zuständiger Aussendienstmitarbeiter steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Ihr Gödde Team

Hydraulische schroefverbinding FY 1

Artikelnummer: 086082 1
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 1
Vorm Dubbele nippel
Hydraulische aansluiting 1 3/8 inch
Hydraulische aansluiting 2 3/8 inch
Draadaansluiting NPT
Producttype Hydraulische toebehoren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 086082 1
EAN/GTIN 4025092155403
Nummer fabrikant FY-1

Omschrijving

Uitvoering:

Voor veelzijdige aansluitingen van hydraulische componenten.
Alle in- en aangebouwde onderdelen voldoen aan de metrische normen, hetgeen de montage en service evenals de verstrekking van reserveonderdelen aanzienlijk vereenvoudigt. 100% compatibel met alle gangbare hydraulische 700 bar-systemen.

Levering:

Inclusief drukaansluiting 3/8-NPT. De levering is bedrijfsklaar inclusief koppelingsmof, gehard stalen drukstuk (stempel) en bevestigingsschroefdraad zonder aansluitleidingen en adapter.

Tip:

Gesloten systemen worden af fabriek voorgemonteerd, gevuld en ontlucht.