PTFE-droogsmeerspray, Inhoud: 200ml

Artikelnummer: 083051 200
(3,45 € / 100 Millilitre)
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 6 Stuk
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud (ml) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aanduiding gevaarlijke stoffen: GHS02: Vlam; GHS07 let op

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering Spuitbus
Spraykop Standaard
Inhoud 0,2 l
Kleur transparant
Kookpunt 78 °C
Vlampunt -104 °C
Zelfontbrandingstemperatuur 400 °C
Oplosbaarheid in water onoplosbaar
Aanduiding gevaarlijke stoffen GHS02: Vlam; GHS07 let op
Producttype Smeermiddel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083051 200
EAN/GTIN 4017777256000
Nummer fabrikant 25619

Omschrijving

Uitvoering:

Ultrafijne PTFE-deeltjes zorgen voor een zuivere droogsmering zonder handen vol olie en aanhechtend vuil, alsmede voor een effectieve vermindering van de hecht-, glij- en rolwrijving.

Voordeel:

  • Hygiënische droog- en vaste smering.
  • Geen aanhechting van vuil en stof op het behandelde oppervlak.
  • Geen storende ophopingen van smeermiddel.
  • Zonder olie- of vetaandelen.
  • Hygiënisch, schoon en milieuvriendelijk.
  • Duurzame en langdurige smering en glij-activiteit.
  • Harsvrij resp. verharst niet.
  • Hoge materiaalgeschiktheid (alle metalen en kunststof onderdelen!).
  • Siliconen- en zuurvrij.

Toepassing:

  • Voor gevoelige gebieden, bijvoorbeeld bij de omgang met textiel of papier of bij een sterke stofontwikkeling.
  • Ter vermindering van de wrijving bij wielen en lagers, glijbanen en geleiderails, trekkabels en telescoopgeleidingen, transmissies en tandwielen, evenals alle soorten kunststof.
  • De hechtwrijving van PTFE is net zo groot als de glijwrijving, zodat de overgang van stilstand naar beweging zonder ruk plaatsvindt.