M12UDEL-0B stofaanzuigadapter

Artikelnummer: 4933471460
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
Artikelnummer 4933471460
EAN/GTIN 4058546290887
Nummer fabrikant 4933471460
L-nummer L00800 1012

Omschrijving

Omschrijving:

  • Universele pasvorm voor alle MILWAUKEE™ - SDS-plus boorhamers met een spanhalsdiameter van 41 tot 61 mm, alsook voor een brede waaier van concurrerende gereedschappen
  • De extra handgreep kan zowel links als rechts worden bevestigd
  • Maakt tot 40 minuten gebruik van een volledig opgeladen 2.0 Ah accu
  • Uitbreidbare zuigbuis maakt het gebruik van SDS-plus boren tot 210mm lengte mogelijk
  • Verwisselbare diepteaanslag
  • 2 verwisselbare mondstukken met borstels voor boordiameters tot Ø30mm (Ø5-16mm, Ø16-30mm)
  • 2 verschillende zuigstanden: permanente afzuiging of automatische inschakeling bij het boren
  • Schakelaarinstellingen: Aan, Uit, Automatisch (5 sec
  • uitschakeltijd voor volledige afzuiging van boorstof)
  • HEPA H13 filter vangt 99,97 % van alle stofdeeltjes op en heeft een lange levensduur in combinatie met het geïntegreerde filterreinigingsmechanisme
  • Uitgerust met een transparant opvangreservoir
  • De Ø32 mm afzuigaansluiting maakt het mogelijk het reservoir te legen zonder een stofbelasting voor de gebruiker te creëren
  • Batterijladingindicator

Kenmerk:

  • Inbegrepen batterij: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterijsysteem: M12M12
  • Aantal batterijen/oplaadbare batterijen: 0
  • Type batterijen/oplaadbare batterijen: Li-ion
  • Door technologie: Borstelloos
  • Meegeleverd: Gereedschapstas
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 2,2 (M12 B2)
  • Gewicht met accu: 2,2
  • Inbegrepen lader: Geen lader inbegrepen
  • Laadstation beschikbaar: Nee
  • Productvariant: M12 UDEL-0B
  • Voltage [V]: 12
  • Standaard uitrusting: 2x zuigmonden, 1x zijhandgreep

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires