{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verpakking | Systeemkoffer (L-Boxx) | |
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Bosch 18 V | |
Fabrikantnummer | GKM 18V-50 | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Accutype | Lithium-ion | |
Aantal inbegrepen accu’s | 2 | |
Accucapaciteit | 5 Ah | |
Accuspanning | 18 V | |
Uitvoering | Metaalcirkelzaag | |
Maximaal toerental | 4.250 min-1 | |
Zaagblad-⌀ | 136 mm | |
Zaagblad-boring-⌀ | 20 mm | |
Maximale snijdiepte 90° | 50 mm | |
Gewicht | 2,2 kg | |
Producttype | Zaag |
Artikelnummer | 078183 GKM18V50 | |
EAN/GTIN | 4059952548371 | |
Nummer fabrikant | 06016B8002 |