{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verpakking | Transportkoffer | |
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Fein type E 12 V; Fein type E 18 V | |
Fabrikantnummer | AGSZ 18-280 LBL Select | |
Aantal inbegrepen accu’s | 0 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accuspanning | 18 V | |
Motortype | Borstelloos | |
Toerentalbereik | 9.000 min-1 - 28.000 min-1 | |
maximale spantang-⌀ | 8 mm | |
Gewicht | 1,6 kg | |
Maximale vibratie volgens EN | < 2,5 m/s2 | |
Elektronische toerentalkeuze | ja | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Producttype | Rechte slijper |
Artikelnummer | 077262 71230262 | |
Nummer fabrikant | 71230262000 |