Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Rechte slijper accu 71230162

Artikelnummer: 077262 71230162
  • Verpakking: Transportkoffer

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Transportkoffer
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Fein type E 12 V; Fein type E 18 V
Fabrikantnummer AGSZ 18-280 BL Select
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 18 V
Motortype Borstelloos
Toerentalbereik 9.000 min-1 - 28.000 min-1
maximale spantang-⌀ 8 mm
Gewicht 1,4 kg
Maximale vibratie volgens EN < 2,5 m/s2
Elektronische toerentalkeuze ja
Energievoorziening Accuvoeding
Producttype Rechte slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 077262 71230162
Nummer fabrikant 71230162000

Omschrijving

Uitvoering:

  • Stofbestendige en krachtige rechte slijper met accu.
  • Onderhoudsvrije, borstelloze EC-motor met innovatieve koelribben voor optimale warmteafvoer inclusief temperatuurbewaking.
  • Ideaal voor elke toepassing. Optimale toerentallen, afgestemd op vele slijpmiddelen en materialen door traploze, elektronische toerentalkeuze.
  • Maximale werksnelheid met FEIN HighPower Li-ion-accu’s. Hoogstroomgeschikte cellen met langdurig hoge stroomafgifte en 75% hogere stroomsterkte dan Li-ion-accu’s.
  • Zeer rustige loop en trillingsarme werking dankzij de onafhankelijk gelagerde, van de behuizing losgekoppelde motor en 4 extra trillingsdempers.
  • Omvangrijke gebruikersbescherming: Zachte aanloop, herstartbeveiliging, elektronische overbelastingsbeveiliging.
  • Stofdichte, afzonderlijke motorelektronica in het grijpgedeelte.
Compact met korte spindelhals.

Levering:

Inclusief spantang ⌀ 6 mm, resp. 1 × steeksleutel SW13 en SW17, transportkoffer. Zonder accu en lader. Bijbehorende reserveaccu’s en laders vindt u onder nr. 073834 - 073845.

Tip:

Dit apparaat wordt geleverd zonder accu. Zie voor bijbehorende reserveaccu’s en laders nr. 073834 e.v.
Rechte slijpers zijn toegestaan voor het gebruik van stiftfrezen tot een ⌀ van 12 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen