Draadloze slagmoersleutel, ASCD 12-150 W4 Select

Artikelnummer: 71150564000
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Slagschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 71150564000
EAN/GTIN 4014586887401
Nummer fabrikant 71150564000
L-nummer L00030 556

Omschrijving

Omschrijving:

  • Draadloze slagmoersleutel
  • ASCD 12-150 W4 Select
  • draadloze slagmoersleutel met borstelloze motor en 6-traps koppelinstelling. Voor universele schroefaansluitingen incl. zelftappende schroeven

Kenmerk:

  • Accu-spanning 12 V
  • accu-compatibiliteit Li-Ion
  • accu-interface 12 V
  • motor borstelloos
  • stationair toerental 0 - 1 700 1/min
  • slagtoerental 0 - 3 400 1/min
  • max. koppel 135 Nm
  • koppelstappen 6
  • gereedschapshouder 1/4 in zeskantbout
  • max. Ø houtschroef 8 x 100 mm
  • gewicht zonder accu 0,85 kg

Voordeel:

  • Koolborstelloze FEIN PowerDrive motor met 30% hoger rendement en lange levensduur
  • Elektronische draaimomentinstelling in 6 stappen voorkomt het afbreken van schroefkoppen
  • 10% hoger draaimoment bij linksom draaien voor het losdraaien van extreem vastzittende schroeven
  • 1/4 binnenzeskant voor het vasthouden van bits en bussen. Robuust volmetalen slagwerk
  • Contactbescherming op de drijfkop
  • Kan veilig op de accu worden geplaatst
  • Smalle handgreep
  • Compacte constructie
  • 400 schroefverbindingen (M14) met één acculading (3 Ah)
  • Eén lader voor alle FEIN Li-Ion-accu's van alle spanningsklassen
  • De laadtoestand van de accu kan direct op de accu worden afgelezen
  • FEIN SafetyCell-technologie. Beschermt de batterij en de machine tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading

Levering:

  • 1 riemklem
  • 1 bitgarage
  • 1 plastic gereedschapskoffer

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires