Omschrijving:
- Heel handig: Slechts 185 mm lang
- 4-polige motor voor maximaal vermogen in compacte bouw
- REDLINK® elektronica met overbelastingsbeveiliging in machine en accu zorgt voor lange levensduur
- Robuuste metalen tandwielkast voor maximaal vermogen en lange levensduur
- 13 mm metalen snelspanboorhouder met spindel- Vergrendeling
- 17-stappen draaimomentinstelling en boortrap
- Enkelcelbewaking voor optimale levensduur van het gereedschap en lange levensduur van de accu
- Laadindicatie van de accu
- LED-verlichting van de werkplek
- De REDLITHIUM® accu biedt een perfect op elkaar afgestemd ontwerp, geavanceerde elektronica en verliesvrije vermogensafgifte voor een langere levensduur en een langere service dan vorige modellen
- 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE™-M18® productreeks
- Geleverd: Riemclip
Kenmerk:
- Inbegrepen accu: 2 x M18 B4
- Batterij: Li-ion
- Batterijcapaciteit [Ah]: 4. 0
- Batterijsysteem: M18
- Aantal batterijen/accu's: 2
- Type batterijen/accu's: Li-ion
- Boordiameter voor hout: 38
- Boordiameter voor staal: 13
- Boorhouder_spanwijdte [mm]: 13
- Bouwtechnologie: Geborsteld
- Geleverd: HD Box
- Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 2,0 (M18 B4)
- Gewicht met accu: 2,0
- Inbegrepen oplader: M12-18 C
- Laadstation beschikbaar: Ja
- Oplaadtijd accu: 80
- Max. Boordiameter in hout [mm]: 38
- Max. Boordiameter in staal [mm]: 13
- Max. spanwijdte boorhouder: 13
- Max. Koppel [Nm]: 60
- Productvariant: M18 BDD-402X
- Voltage [V]: 18
- Standaard uitrusting: bithouder, riemhaak, bit
Levering:
2 x 18 V / 4,0 Ah Rode Li-Ion-accu, lader M12-18 C, HD-box, riemclip