Uitvoering:
Productkleur: Zwart
Breed gebruik van temperatuur. Blijft elastisch en soepel bij omgevingstemperaturen van -18°C tot 90°C volgens VDE
Totale lengte: 32.9 m
Totale breedte: 25 mm
Vlamvertragend volgens UL 510
Omschrijving:
Scotch® Super 88 Vinyl isolatietape is een hoogwaardige, weerbestendige pvc-isolatietape. Deze elektrische tape combineert een elastische rug en een agressieve kleefstof om een vochtdichte elektrische en mechanische bescherming te bieden met een minimum aan bulk.
Kenmerk:
Combinatie van drukgevoelige rubberharslijm en veerkrachtige PVC-rug biedt uitstekende elektrische en mechanische bescherming.
Hoogwaardige weerbestendige PVC-isolatietape.
Biedt vochtbestendige elektrische en mechanische bescherming met minimale massa
UL, CSA en VDE gecertificeerd
Geschikt voor een temperatuurbereik van -18 tot 105 °C
Tip:
Elektrische isolatie voor toepassingen tot 1 kV
Isolatie van kabels, bedrading, terminals en connectoren
Wikkelen van kabels en takken
Beschadigde isolatie herstellen
Reparatie van kabelmantel
Bescherming tegen invloeden van buitenaf, zoals UV-straling, alkaliën, vocht, enz.