Uitvoering:
Productkleur: Wit
Minder herbewerking
Totale lengte: 33 m
Totale breedte: 600 mm
Ideaal voor het lijmen van metalen en voor het poedercoaten
Omschrijving:
4613F is een dubbelzijdige acrylaat schuimtape met een hoge initiële kleefkracht met gesloten celstructuur. Heeft een rode kunststof film als schutvel. 1,1 mm
Kenmerk:
Ook geschikt voor sommige plastics, maar geen laagenergetische plastics.// Snelle en gebruiksvriendelijke permanente hechtmethode is zeer krachtig en stabiel, ook op de lange termijn
Drukgevoelige lijm hecht bij contact voor een directe verwerkingssterkte// Eerst testen in geval van gebruik op plastics, zoals bijvb PVC/.
Onzichtbare verbinding onzichtbare hechting houd oppervlakten glad// Onzichtbare verbinding onzichtbare hechting houd oppervlakten glad
Witte, universele tape met een dikte van 1,1 mm en een stevige schuimbasis; zeer goed bestand tegen hoge temperaturen// Witte, universele tape met een dikte van 1,1 mm en een stevige schuimbasis; zeer goed bestand tegen hoge temperaturen
Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen// Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen
Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten// Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten
Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen// Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen
Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk// Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk
Uitstekend bestand tegen temperaturen bij hechten van metalen onderdelen voorafgaand aan verfproces// Uitstekend bestand tegen temperaturen bij hechten van metalen onderdelen voorafgaand aan verfproces
Tip:
Kan worden gebruikt voor het verlijmen van verstijvingselementen en lambriseringen, voor montage vóór verfovens en voor decoratief materiaal en lijstwerk
De toepassingen strekken zich uit over een brede waaier van industrieën, waaronder transport, toestellenproductie, elektronica, display-oplossingen en algemene industrie