{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Aansluiting | RS232C-aansluiting | |
Nominale spanning | 100 V - 240 V | |
Maximale laadstroom | 1,8 A | |
Maximaal aantal laadplaatsen | 4 | |
Aantal laadplaatsen voor USB | 1 | |
Lengte | 130 mm | |
Breedte | 80 mm | |
Hoogte | 31 mm | |
Producttype | Lader |
Artikelnummer | 081590 4.2PRO | |
Nummer fabrikant | 1001-0079 |