Schrobber met draad 29 cm

Artikelnummer: 087480 29
op aanvraag
Op voorraad
1.049 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Bevestiging Draad en gat voor steel
Borstelbreedte 29 cm
Materiaal Union
Producttype Schrobbers

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 087480 29
EAN/GTIN 4250560510488

Omschrijving

Uitvoering:

Voor het poetsen van de vloer. De achterkant van de schrobber is gemaakt van natuurlijk hout en is voorzien van een metalen draad.
Voor een grondige natte vloerreiniging. Met een werkbreedte van 29 cm. Aanvullend met de opnemer ’Eisenstark’.

Materiaal:

Union - natuurlijke vezelmix van natuurlijke fibre en bassine.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires