Lakmarkeerstift PRO-LINE® HP B

Artikelnummer: 085162 B

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 4,56 / Stuk
  • van 12 Stuk
    € 3,80 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
755 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Schrijfkleur blauw
maximale streepdikte 3 mm
minimale streepdikte 1 mm
sneldrogend ja
UV-bestendig ja
watervast ja
Fabrikantnummer PRO-LINE HP
Producttype Lakmarkeerstift

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085162 B
EAN/GTIN 048615969657
Nummer fabrikant 096965

Omschrijving

Uitvoering:

Voor 2 - 4 mm brede markeringen.
Reukloze lak, ronde punt. UV- en waterbestendig.

Toepassing:

Optimaal voor markeringen op olieachtige, gecoate en koude oppervlakken. ‘IMDS geregistreerd’.
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
    Schrijfkleur Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen