{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 1 mm | |
Werkbank hoogte | 850 mm | |
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 100 kg | |
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) | 1.000 kg | |
Bladdikte | 50 mm | |
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 90 % | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Veiligheidscertificaat | GS TÜV Süd | |
Serie | KOMBI | |
Hoogte | 850 mm | |
Werkblad lengte | 1.500 mm | |
Werkblad diepte | 700 mm | |
Werkblad dikte | 50 mm | |
Ladenbehuizing hoogte | 800 mm | |
Ladenbehuizing breedte | 600 mm | |
Ladenbehuizing diepte | 630 mm | |
Lades nuttige breedte | 490 mm | |
Lades nuttige diepte | 520 mm | |
Aantal lades | 6 | |
Materiaal werkblad | Multiplex-kern met kunststof Eluplan-toplaag | |
Toplaag werkblad | Eluplan (kunststof), (linoleum toplaag) | |
Laagdikte | 2 mm | |
Oppervlak werkblad | Toplaag antistatisch, zeer slijtbestendig, middelhard, niet kleurvast | |
Kleur oppervlak werkblad | lichtgrijs | |
Producttype | Werkbank |
Artikelnummer | 933425 1500/7A |