Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Universele werkbank met Eluplan-blad lichtgrijs met bankschroef en hoogteverstelapparaat 2000/7A

Artikelnummer: 933425 2000/7A
  • Werkbank hoogte: 850
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 100
  • Bladdikte: 50
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 90
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
Werkbank hoogte 850 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 100 kg
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) 1.000 kg
Bladdikte 50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 90 %
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Veiligheidscertificaat GS TÜV Süd
Serie KOMBI
Hoogte 850 mm
Werkblad lengte 2.000 mm
Werkblad diepte 700 mm
Werkblad dikte 50 mm
Ladenbehuizing hoogte 800 mm
Ladenbehuizing breedte 600 mm
Ladenbehuizing diepte 630 mm
Lades nuttige breedte 490 mm
Lades nuttige diepte 520 mm
Aantal lades 6
Materiaal werkblad Multiplex-kern met kunststof Eluplan-toplaag
Toplaag werkblad Eluplan (kunststof), (linoleum toplaag)
Laagdikte 2 mm
Oppervlak werkblad Toplaag antistatisch, zeer slijtbestendig, middelhard, niet kleurvast
Kleur oppervlak werkblad lichtgrijs
Producttype Werkbank

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 933425 2000/7A

Omschrijving

Uitvoering:

Werkblad 50 mm dik. Voor de bevestiging van de ladenblokken en onderstellen zijn boringen aangebracht.
Werkblad Eluplan; kunststof toplaag met lichtgrijs gemarmerd, kras- en slagvast oppervlak op massief houten blad. De toplaag is antistatisch en bestand tegen zwakke zuren en logen. Kortstondig hittebestendig tot ca. 250 °C. Het taaiharde oppervlak is bijzonder geschikt voor kwetsbaar materiaal. Randen rondom voorzien van lichtgrijs ABS-kantfineer.
Ladenblok 600 mm breed van plaatstaal met stiftcilinderslot met 2 sleutels en centrale vergrendeling. Onderstel 430 mm breed, met 1 lade en neerklapbare bankschroef. Lades van plaatstaal met brede aluminium handgreep, uittrekbaar tot 90%
GARANT wegklapbaar hoogteverstelapparaat nr. 967568 maat 120, inclusief bankschroef nr.967100 maat 120. Deur afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

Toepassing:

bankschroef kan omhoog en omlaag worden geklapt, in de hoogte tussen 25 en 160 mm boven het werkblad worden versteld en 360° worden gedraaid.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte (links): 60; 80; 100; 120; 160; 200 mm

Kleur:

romp lichtgrijs, RAL 7035, lades signaalblauw, RAL 5005, poedercoating.

Tip:

Indelingsmateriaal en accessoires zie nr. 933910 − 933990 en nr. 960900 − 961500.
Lade in bankschroefbehuizing niet afsluitbaar.
Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Geschikte producten

Reserveonderdelen