Spaanplaat-opslagniveau 469 mm

Artikelnummer: 990905 469
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Bladdikte 16 mm
Breedte 2.450 mm
Diepte 469 mm
Dikte 16 mm
Materiaal opslagniveau Spaanplaat
Legbord uitvoering vast gemonteerd legbord; recht legbord
Legbord bevestigingstype Sleutelopening
Klantmontage ja
Producttype Legbord

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 990905 469
EAN/GTIN 4004514225085
Nummer fabrikant 18355-N

Omschrijving

Levering:

Liggerpaar meegeleverd.