{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Hoogte | 850 mm | |
Breedte | 1.000 mm | |
Diepte | 2.065 mm | |
Aantal vakken | 6 | |
geschikt voor plaatformaat | 2000×1000 mm | |
Belastbaarheid per vak | 1.500 kg | |
Gewicht | 230 kg | |
Producttype | Platenstelling |
Artikelnummer | 992104 20 | |
EAN/GTIN | 4251305418359 | |
Nummer fabrikant | 100802161 |