{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 1,2 mm | |
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 75 kg | |
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 100 % | |
Uittrekbaarheid lade | Uittrekbeveiliging | |
Hoogteverstelling in raster | 25 mm | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Breedte×diepte in E | 27×27 E | |
Hoogte | 710 mm | |
Breedte | 565 mm | |
Diepte | 572 mm | |
Breedte in E | 27 E | |
Diepte in E | 27 E | |
Nuttige hoogte | 450 mm | |
Nuttige hoogte voor lades | 450 mm | |
Lades nuttige breedte | 459 mm | |
Lades nuttige diepte | 459 mm | |
Aantal bokwielen zonder vastzetter | 2 | |
Aantal zwenkwielen met vergrendeling | 2 | |
Wiel-⌀ | 100 mm | |
met afrolrand | ja | |
Aantal lades | 5 | |
Maximale belastbaarheid | 600 kg | |
Materiaal aflegbord | met geribbeld rubber | |
Uitvoering | verrijdbaar; met lades | |
Afrolrand uitvoering | 3-zijdig | |
Greep | ja | |
Plaatsing greep | Voorzijde | |
Gewicht | 82 kg | |
Producttype | Montagewagen |
Artikelnummer | 942835 710/5 | |
EAN/GTIN | 4045197773937 | |
Nummer fabrikant | 942835 710/5 |