{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Easyfix | |
Nuttige breedte | 20,5 mm | |
Nuttige diepte | 30 mm | |
Staaldraad-⌀ | 4 mm | |
Materiaal basisplaat | Kunststof | |
Materiaal draad | Staal | |
Basisplaattype | dubbel | |
Haakvorm | Dubbele haak 45° | |
Producttype | Haak voor geperforeerde wand |
Artikelnummer | 955525 30 | |
EAN/GTIN | 4062406195267 | |
Nummer fabrikant | 955525 30 |