ESD-werkblad, Diepte 750 mm, Bladlengte: 1000mm

Artikelnummer: 972160 1000
(508,00 € / 1 Square metre)
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bladlengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Lengte 1.000 mm
Diepte 750 mm
Dikte 51,6 mm
Bladlengte 1.000 mm
Materiaal werkblad Spaanplaat volumegeleidend
Toplaag werkblad HPL-materiaal geleidend
Laagdikte 0,8 mm
Kleur oppervlak werkblad lichtgrijs, RAL 7035
ESD-uitrusting ja
Toplaag geleidend ja
volumegeleidende kern ja
Aarding centraal, aan onderzijde werkblad
Producttype Werkblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 972160 1000
EAN/GTIN 4062406166953
Nummer fabrikant 972160 1000

Omschrijving

Uitvoering:

Dragerplaat van 50 mm volumegeleidende spaanplaat. Bovenlaag van geleidend HPL-laminaat EGB 0,8 mm. Onderzijde met tegengestelde laag van wit laminaat. Rondom 3 mm ABS-kantfineer antistatisch.

Tip:

Centrale boring voor aardingsonderdeel nr. 972827 gr INT2W aan de onderzijde van het ESD-werkblad. Moet apart worden besteld.
ESD-werkblad mag alleen met ESD-werkbankpoten en ESD- verstevigingsplaten worden gebruikt.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen