ESD-materiaalwagen

Artikelnummer: 972060
vanaf 
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Constructie-uitvoering: Constructie van stalen buis
  • Hoogteverstelling in raster: 50
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Omschrijving

Uitvoering:

Frame en opbouw van vierkante stalen buis, met bodem van plaatstaal. Inhaakopeningen in het frame aan voor- en achterzijde (raster van 50 mm) voor de bevestiging van legborden, bakkenrail enz. in maat 1000 mm. Schroefdraadbussen aan de binnenkant van het frame voor de montage van geperforeerde platen. 4 TPE-zwenkwielen met vergrendeling, ⌀ 125 mm met grijze slijtvaste geleidende wielen.

Toepassing:

Uitrusting mogelijk met aflegborden, bakkenrails en geperforeerde wanden maat 1000.

Kleur:

Lichtgrijs overeenkomstig RAL 7035 ESD-poedercoating.

Tip:

De kunststof delen (zoals de afdekkappen) en handgrepen zijn niet ESD-geleidend.

Diensten en productadviseurs

Meer producten uit de speciale aanbieding "Optimale ESD-bescherming"