Delovna postaja na kolesih ESD

Št. art.: 972060
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
  • Konstrukcijska izvedba: Konstrukcija iz jeklene cevi
  • Nastavljanje višine v rastru: 50
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Okvir in nadgradnja iz 4-kotne jeklene cevi, dno iz jeklene pločevine. Zareze za obešanje na sprednji in zadnji strani okvirja (raster 50 mm) za namestitev polic, letve s škatlami itd. velikosti 1000 mm. Puše z navojem na notranji strani okvirja za namestitev luknjaste stene. 4 TPE-kolesa za zavijanje z zavoro, ⌀ 125 mm s sivo prevodno tekalno površino, odporno proti obrabi.

Uporaba:

Možnost opremljanja z odlagalnimi policami, letvami s škatlami in luknjastimi stenami vel. 1000.

Lakiranje:

Svetlo siva podobna RAL 7035, ESD-prašnata barva.

Opomba:

Vsi deli iz umetne mase (npr. zaključne kapice) in prijemalne letve niso ESD-prevodni.

Prenosi in dokumenti

Promocije in ponudbe

Več izdelkov iz posebne ponudbe "ESD rešitve"

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo