{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Klimtechniek draagvermogen | 150 kg | |
Ladderlengte uitgeschoven | 4,2 m | |
Trapladder werkhoogte ca. | 3,35 m | |
Aanlegladder werkhoogte ca. | 5 m | |
Lengte ingeklapt | 1,3 m | |
Breedte ingeklapt | 0,64 m | |
Diepte ingeklapt | 0,21 m | |
Aantal treden | 4×4 | |
Opstapje uitvoering | Sport | |
Gewicht | 15 kg | |
Norm | DIN EN 131-2 | |
Producttype | Ladder, universeel |
Artikelnummer | 966111 4X4 | |
EAN/GTIN | 4003866413836 | |
Nummer fabrikant | 41383 |