{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Matador Multiplus | |
Bekbreedte | 180 mm | |
Spanwijdte | 225 mm | |
Spandiepte | 120 mm | |
Pijpklembekken voor buizen met buiten-⌀ | 1/8 − 7 inch | |
Openingsrichting | voorwaarts openend | |
Gewicht | 26 kg | |
Producttype | PARALLEL-SCHRAUBSTOCK |
Artikelnummer | 967170 180 | |
EAN/GTIN | 2050001780355 | |
Nummer fabrikant | 10807 |