eco-klemdraaihouder links

Artikelnummer: 260297
Korting
vanaf  202,00 €
Prijs geldig tot 26 mei 2024
op aanvraag
Leverbaar
36 stuks direct leverbaar
  • Inwendige koeling: ja

Omschrijving

Uitvoering:

GARANT eco-systeem-klemdraaihouder met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiers wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en vergrote proceszekerheid. Met koeling van de vrije oppervlakken.

Tip:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr. 319001319886 of bij schachtlengte < 125 mm met nr. 317900.

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u