Veiligheidshelm BOP 74 R

Artikelnummer: 097801
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
39 stuks direct leverbaar
  • Helmeigenschap: Beschermingseigenschap tot 150 °C; Bescherming tegen vloeibare metaalspatten; Bescherming tegen zijdelingse vervorming

Omschrijving

Uitvoering:

De allround high-performance helm van glasvezelversterkt polyester biedt een hoge stijfheid aan de zijkanten en is met name bij hoge temperaturen zeer vormvast. Groot beschermingsoppervlak dankzij verlaagd nekgedeelte. De helm beschikt over een hoge resistentie tegen veroudering en is ongevoelig voor chemicaliën. Bescherming tegen vloeibare metaalspatten (MM) en zijdelingse vervorming (LD).
  • 6-punts band, hoogteverstelbaar
  • Zonder opname
  • Zweetband van natuurlijk leer
  • Verlaagd nekgedeelte met regengoot
  • Met draaisluiting

Toepassing:

Hete bedrijven, chemische industrie, werkplekken met hoge UV-straling.

Norm:

DIN EN 397

Specificatie:

Bescherming tegen vloeibare metaalspatten (MM) en zijdelingse vervorming (LD).

Reservedeel:

Nr. 097822 zweetbanden in drie uitvoeringen.