{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Borstel-⌀ D1 | 50 mm | |
Borsteldraaddikte | 0,2 mm | |
Bezettingsbreedte L1 | 15 mm | |
Lengte borsteldeel H1 | 12 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Maximaal toerental | 15.000 min-1 | |
Producttype | Ronde borstel |
Artikelnummer | 574255 50X15 | |
EAN/GTIN | 4017359083857 | |
Nummer fabrikant | 415301 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Ronde borstel op stift Volledig RVS, 0,20 mm, Borstel-⌀ D1×bezettingsbreedte L1: 50X15mm
op aanvraag
Op voorraad
76 stuks direct leverbaar
€ 27,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
268 stuks direct leverbaar
€ 5,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
554 stuks direct leverbaar
€ 8,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
905 stuks direct leverbaar
€ 7,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bezettingsbreedte L1 | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Lengte borsteldeel H1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Borsteldraaddikte | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Borstel-⌀ D1 | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Maximaal toerental | 15.000 min-1 | 15.000 min-1 | 15.000 min-1 | 15.000 min-1 |
Producttype | Ronde borstel | Ronde borstel | Ronde borstel | Ronde borstel |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |