Polijstlamellenschijf (vilt), middel, Schijf-⌀: 115mm

Artikelnummer: 566977 115

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 30,00 / Stuk
  • van 2 Stuk
    € 25,00 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schijf-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Vormbeschrijving: vlak
  • Boring-⌀: 22,23
  • geoptimaliseerd voor materiaal: RVS; Non-ferro- en zachte metalen
  • Maximale omtreksnelheid: 40

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schijf-⌀ 115 mm
Hardheidsgraad middel
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Vormbeschrijving vlak
Boring-⌀ 22,23 mm
Lamellenhoogte 20 mm
geoptimaliseerd voor materiaal RVS; Non-ferro- en zachte metalen
Maximale omtreksnelheid 40 m/s
Producttype Polijstlamellenschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 566977 115
EAN/GTIN 4045197722409
Nummer fabrikant 566977 115

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Loodrecht op een fiberglasschotel gepositioneerde viltlamellen (hoogte 20 mm) maken een zeer grote flexibiliteit en koeling tijdens het polijstproces mogelijk.

Toepassing:

Voor het polijsten van edelstaal en non-ferrometalen in combinatie met polijstpasta nr. 555740.Toepassing met gereduceerde werksnelheid (ca. 1500 min-1).