Accu-slagschroefmachine, Type: GDR12110

Artikelnummer: 074054 GDR12110
op aanvraag
Op voorraad
56 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: Systeemkoffer (L-Boxx)
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Bosch 12 V

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Systeemkoffer (L-Boxx)
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Bosch 12 V
Fabrikantnummer GDR 12V-110
Aantal inbegrepen accu’s 2
Energievoorziening Accuvoeding
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 3 Ah
Accuspanning 12 V
Maximale schroef-⌀ (8,8 − 12,9) M12
Maximaal draaimoment hard 110 Nm
Aantal slagen 0 min-1 - 3.100 min-1
Gereedschapsopname aandrijfprofiel Binnenzeskant
Gereedschapsopname afmeting 1/4 inch
Maximaal toerental 1e versnelling 1.200 min-1
Maximaal toerental 2e versnelling 2.600 min-1
Gewicht 0,9 kg
Maximale vibratie volgens EN 10 m/s2
Typisch gebruik Strong
geschikt voor materiaal Staal
Producttype Slagschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 074054 GDR12110
EAN/GTIN 3165140910682
Nummer fabrikant 06019E0005

Omschrijving

Uitvoering:

Accu-slagschroefmachine.
  • Rechts-/linksom draaiend.
  • Weergave van het acculadingsniveau.

Compacte slagschroefmachine voor hoge precisie.
  • Perfect hanteerbaar door korte lengte.
  • Hogere nauwkeurigheid: 2-traps Power-Control ter voorkoming van het doldraaien van kleinere schroeven.
  • Langere levensduur door borstelloze EC-motortechnologie.
  • led-licht voor verlichting van het werkgebied ook op donkere plaatsen.

Voordeel:

Perfect hanteerbaar dankzij korte lengte.

Levering:

Inclusief 2 × Li-ion-accu’s, lader, L-BOXX.

Tip:

Zie voor bijbehorende reserveaccu’s en laders nr. 073851073859.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen