Accu-boorschroefmachine ProCORE, Type: GSR1890C

Artikelnummer: 070245 GSR1890C
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
237 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: Systeemkoffer (L-Boxx)
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Bosch 18 V
  • Aansluiting: Bluetooth-interface

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Systeemkoffer (L-Boxx)
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Bosch 18 V
Fabrikantnummer GSR 18V-90 C
Aantal inbegrepen accu’s 2
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 4 Ah
Accuspanning 18 V
Motortype Borstelloze motor
Maximaal draaimoment zacht 36 Nm
Maximaal draaimoment hard 64 Nm
Toerentalbereik 1e stand 0 min-1 - 630 min-1
Toerentalbereik 2e stand 0 min-1 - 2.100 min-1
Snelspanhouder spanbereik 1,5 mm - 13 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in staal 13 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in hout 68 mm
Gewicht 1,1 kg
Maximale vibratie volgens EN <2,5 m/s2
Aansluiting Bluetooth-interface
Producttype Boorschroefmachine
USP1 18V
USP2 Borstelloze motor, snelspanhouder-spanbereik 1,5-13, in L-Boxx

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 070245 GSR1890C
EAN/GTIN 4059952617244
Nummer fabrikant 06019K6005

Omschrijving

Uitvoering:

  • Compacte, krachtige accu-boorschroefmachines, rechts-/linksom draaiend.
  • Led-licht voor verlichting van het werkgebied en weergave van het acculadingsniveau.
  • Draaimomentinstelling met meerdere standen voor precies schroeven.
  • Elektronische toerentalregeling voor precies aanboren en schroeven.
  • Softgrip.

KickBack Control met automatische uitschakeling bij blokkeringen, evenals unieke precisiekoppeling en motorrem. 13 mm Auto-Lock-boorhouder. Hoog draaimoment.
Uitbreiden met Connectivity-module mogelijk.

Levering:

Inclusief 2× Li-ion-accu’s, snellader, L-BOXX.

Tip:

Bijbehorende reserveaccu’s, startersets en laders vindt u vanaf nr. 073851 en nr. 073863073867.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen