Accu-starterset, Type: 92604324

Artikelnummer: 073832 92604324
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 92604324
Aantal inbegrepen accu’s 2
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 3 Ah
Accuspanning 18 V
Geschikt voor Fein 18V apparaten
Producttype Accu incl. lader

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 073832 92604324
EAN/GTIN 4014586892849
Nummer fabrikant 92604324010

Omschrijving

Uitvoering:

Li-ion-accu met weergave van ladingsniveau en FEIN SafetyCell Technology. Beschermt de accu en de machine tegen overbelasting, oververhitting en diepe ontlading. 100% compatibel met alle FEIN 12V accugereedschappen en 18V accugereedschappen met MultiVolt-aansluiting.

Levering:

Inclusief snellader.
2 × 18V/3,0 Ah Li-ion-accu, snellader ALG 80 BC.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen