Lakmarkeerstift PRO-MAX, Schrijfkleur: W

Artikelnummer: 085175 W
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 6 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
120 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schrijfkleur Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schrijfkleur wit
UV-bestendig ja
watervast ja
Fabrikantnummer PRO-MAX
Producttype Lakmarkeerstift

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085175 W
EAN/GTIN 048615909004
Nummer fabrikant 090900

Omschrijving

Uitvoering:

Reukloze lakmarkeerstift, wigvormige punt met streepdikte van 5 tot 14 mm, watervast, weer- en UV-bestendig.

Toepassing:

Optimaal voor markeringen op olieachtige en vettige oppervlakken.