{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Hoogte | 395 mm | |
Breedte | 300 mm | |
Diepte | 180 mm | |
Inwendige afmeting vorkkokers hoogte | 68 mm | |
Inwendige afmeting vorkkokers breedte | 168 mm | |
Belastbaarheid | 1.000 kg | |
Gewicht | 9 kg | |
Producttype | Lasthaak |
Artikelnummer | 919975 1/1 | |
EAN/GTIN | 4052462017931 |