{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Maximale afwijking in normale positie | 0,5 mm/m | |
Maximale afwijking bij bovenhands meten | 0,75 mm/m | |
Magneet | Permanente magneet | |
Aantal libellen horizontaal | 1 | |
Aantal libellen verticaal | 1 | |
Handgreep | nee | |
Materiaal behuizing | Lichtmetaallegering | |
Lengte | 400 mm | |
Producttype | Waterpas |
Artikelnummer | 467220 400 | |
EAN/GTIN | 4005069191771 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Lichtmetalen waterpas met magneet, Lengte: 400mm
op aanvraag
Op voorraad
70 stuks direct leverbaar
€ 65,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
60 stuks direct leverbaar
€ 38,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Handgreep | nee | |
Maximale afwijking bij bovenhands meten | 0,75 mm/m | 0,75 mm/m |
Maximale afwijking in normale positie | 0,5 mm/m | 0,5 mm/m |
Lengte | 400 mm | 400 mm |
Magneet | Permanente magneet | |
Doorsnede | 24 × 55 mm | |
Producttype | Waterpas | Waterpas |