{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Nonius | 1/50 mm | |
Maximale afwijking | 0,06 mm | |
Zuildoorsnede | 28×9 mm | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
Voetlengte | 145 mm | |
Voetbreedte | 105 mm | |
Producttype | Hoogtemeet- en afschrijfapparaat |
Artikelnummer | 443720 300 | |
EAN/GTIN | 4045197953445 | |
Nummer fabrikant | 443720 300 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Hoogteafschrijfapparaat met horizontaal verstelbare afschrijfnaald, Afschrijfhoogte: 300mm
op aanvraag
Op voorraad
66 stuks direct leverbaar
€ 290,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
166 stuks direct leverbaar
€ 185,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 532,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Maximale afwijking | 0,06 mm | 0,06 mm | 0,05 mm |
Zuildoorsnede | 28×9 mm | 28×9 mm | 30×12 mm |
Nonius | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Voetlengte | 145 mm | 135 mm | 165 mm |
Voetbreedte | 105 mm | 90 mm | 110 mm |
Producttype | Hoogtemeet- en afschrijfapparaat | Hoogtemeet- en afschrijfapparaat | Hoogtemeet- en afschrijfapparaat |