Beschermingsoverall type 3/4/5/6 Tychem® 6000 F grijs

Artikelnummer: 098308
Korting
vanaf  41,00 €
Prijs geldig tot 26 mei 2024
op aanvraag
Leverbaar
521 stuks direct leverbaar
  • Kleding conform: DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen
  • Norm: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 type 3; EN 14605 type 4

Omschrijving

Uitvoering:

Tychem® F, type 3/4/5/6, model CHA5. Volledige bescherming tegen een breed scala aan chemicaliën en biologische gevaarlijke stoffen. Tot 5 bar 100% dicht voor deeltjes en vloeistoffen. Duimlussen aan de mouwuiteinden. Met barrièreband afgeplakte naden voor extra bescherming en resistentie. Zelfklevend dubbel ritssluitingssysteem voor betere dichtheid.
Beschermingsoverall (PBM-categorie III).

Norm:

  • EN ISO 13982-1 type 5
  • EN 13034 type 6
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14605 type 3
  • EN 14605 type 4

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "Tychem®"

Diensten en productadviseurs

Meer producten uit de speciale aanbieding "Lagerräumungsverkauf"
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
    Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen