Izvedba:
Tychem® F, tip 3/4/5/6, model CHA5. Sveobuhvatna zaštita od širokog spektra kemijskih i bioloških opasnih tvari. 100% nepropusno za čestice i tekućine do 5 bara. Otvori za palčeve na završecima rukava. Šavovi lijepljeni zaštitnom trakom radi zaštite i otpornosti. Samoljepljivi sustav dvostrukih patentnih zatvarača za poboljšanu nepropusnost.
Zaštitno radno odijelo (PSA kategorija III).
Standard:
- EN ISO 13982-1 tip 5
- EN 13034 tip 6
- EN 14126
- EN 1073-2
- EN 1149-5
- EN 14605 tip 3
- EN 14605 tip 4