Laag model schoen zwart/oranje CREGAN, S3S CI FO SR, EU-schoenmaat: 36

Artikelnummer: 092378 36
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S3S
  • Materiaal veiligheidsneus: Aluminium
  • Doorloopzekerheid: Textiel
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
  • Eigenschap: brandstofbestendig

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S3S
Materiaal veiligheidsneus Aluminium
Doorloopzekerheid Textiel
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
Eigenschap brandstofbestendig
EU-schoenmaat 36
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092378 36
EAN/GTIN 8023796441484
Nummer fabrikant 78881-000 GR. 36

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidsschoen CREGAN.
  • Bovenmateriaal van waterafstotend leer.
  • Binnenvoering van 100% polyester, ademend, antibacterieel, slijtvast.
  • Anatomisch en geperforeerd voetbed van PU, schokabsorberend.
  • Loopzool: PU/TPU.
  • Bovenkant van TPU.

Norm:

EN ISO 20345:2022 S3S CI FO SR
Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.

Tip:

Voorraadartikel in de EU-maten 39 – 46, bestelbaar in de EU-maten 36 – 48.