Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Snijplaathouder, Voor snijplaat-⌀ ×hoogte: 16X5mm

Artikelnummer: 149300 16X5

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor snijplaat-⌀ ×hoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: EN 22568

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

voor snijplaat-⌀ 16 mm
Hoogte 5 mm
Norm EN 22568
Totale lengte 160 mm

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 149300 16X5
Nummer fabrikant 149300 16X5

Omschrijving

Uitvoering:

Stalen handvatten verzinkt en afschroefbaar. Met 5 spanschroeven voor de bevestiging van de snijplaat. Tot maat 65×25 van spuitgietzink, vanaf maat 75×20 van staal.

Toepassing:

Voor het direct opnemen van gesloten en gesleufde snijplaten volgens EN 22568.