Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Porte-filières 16X5 mm

Réf.: 149300 16X5

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour ⌀ filière 16 mm
Hauteur 5 mm
Norme EN 22568
Longueur totale 160 mm

Numéros d’identification et classifications

Référence article 149300 16X5

Description

Exécution:

Poignées en acier galvanisé et dévissables. Avec 5 vis de serrage pour fixation de la filière. Jusqu'au 65×25 en zinc moulé, à partir du 75×20 en acier.

Utilisation:

Pour filières fermées et fendues suivant EN 22568.
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
    pour diamètre de filière x hauteur (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier